Precyzyjne pilniki płaskie VALTITAN, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/0

Nr art.: 520150 150/0
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
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiada nacięciu niemieckiemu 1 − 2
przekrój 18,5×4 mm
długość bez trzonu 150 mm
Rodzaj produktu Pilnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 520150 150/0
EAN / GTIN 613548062159
Numer producenta LPV1163-6-0
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN o bardzo dużej odporności na zużycie dzięki twardości powierzchni wynoszącej 1200 HV. Specjalny kształt zębów zapobiega zatykaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego mogą być używane również w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.
Nacięcia na 3 stronach, zakończenie stępione.