Uchwyty do pilników, z tw. sztucz., długość całkowita: 100mm

Nr art.: 519550 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 471 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 100 mm
pasują do pilników o długości 100 mm
Rodzaj produktu Blankiet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 519550 100
EAN / GTIN 4009215074871
Numer producenta 4191100S-12
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Opis

Wykonanie:

Z solidnego tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia, z dużym uchem
do zawieszania.
Nie jest konieczne nawiercenie, zabezpieczenie przed stoczeniem.

Zastosowanie:

Do wszystkich pilników warsztatowych precyzyjnych i kluczykowych.