• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Triangular file ceramic bonded 6x100 mm C FINEC400

Nr art.: 518
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Hone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 518
EAN / GTIN 9003170005180
Numer producenta 518
Numer L L50140 1532
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

This file is used in particular for machining tools in the woodworking and mechanical engineering industries. The different grain sizes allow you to select your tool individually for your application. Files made of silicon carbide are mainly used for carbide or carbide-tipped tools and have a grey-green colour. Orange coloured files are mainly used for all types of steel and stainless steel.

Cecha szcz.:

  • Shape: 9020 TRIANGULAR FILE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specification : CFEIN
  • Dimension (W x L): 6 x 100 mm
  • Container diameter: 6 mm
  • Thickness: 100 mm
  • Grit size: 400

Zaleta:

  • Individual application
  • Top results
  • Wide range

Zastosowanie:

  • For machining tools made of steel, stainless steel and carbide in the wood and machine industry
  • Grey-green colouring: For carbide or carbide-tipped tools Orange colouring: Mainly for all types of steel and stainless steel