Zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 5-elem., w pokrowcu zwijanym,, nacięcie nr 1, długość bez trzonu: 200mm

Nr art.: 517419 200
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 28,58 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
571 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 7261

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 1
długość bez trzonu 200 mm
Norma DIN 7261
liczba pilników pojedynczych 5
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 517419 200
EAN / GTIN 4062406122294
Numer producenta 517419 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Zestawy pilników są przejrzyście umieszczone w mocnym, zwijanym pokrowcu nylonowym, w celu ochrony pilników.
Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.
Nacięcie nr 1 = półgładzik.
Z ergonomicznymi uchwytami z 2 rodzajów tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

W dostawie:

zestaw pilników 5-elementowy, zawierający po jednym pilniku płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym.