• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Stainless steel trolley

Nr art.: 5036
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5036
EAN / GTIN 4017976150369
Numer producenta 5036
Numer L L90080 510
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Stainless steel trolleys with tubular push bars made of CNS (chrome-nickel steel) and 2 deep-drawn shelves made of CS (chrome steel) with all-round edge, sound-absorbing padding. Load capacity per shelf 80 kg. 4 swivel castors with TPE tyres, elastic and easy running, non-marking. Hubs with ball bearings, 2 swivel castors with brakes. Stainless steel castors according to DIN 18867 part 8. With edge protection and disc bumpers to prevent heavy damage. Delivered flat-packed, easy self-assembly.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 120
  • Shelf heights (mm): 230, 850
  • Usable surface length (mm): 630
  • Usable surface width (mm): 400
  • Overall length (mm): 700
  • Total width (mm): 470
  • Total height (mm): 950
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32