Work platform, movable, step width 600 mm, grooved aluminium 4 steps

Nr art.: 50013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rolki tak
Rodzaj produktu Work platform

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50013
EAN / GTIN 4031405500136
Numer producenta 050013
Numer L L90110 433
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminium working platform
  • Extremely stable construction made of rectangular tube spars
  • Platform Depth: 460 mm
  • 240 mm deep steps
  • Expandable in a 200 mm grid (on request)
  • Two sliding handles are standard
  • Two lifting rollers Ø 125 mm for easy movement from place to place
  • Non-slip plastic shoes
  • Tilt: 45°
  • Available in a variety of tiered and platform versions
  • Step spacing 200 mm
  • Maximum load: 200 kg

Cecha szcz.:

  • Working height: 2800 mm
  • Overhead: 1250 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Load capacity: 200 kg
  • Installation required: To be fitted with a tool
  • Tilt: 45 °
  • Platform height: 800 mm
  • Anti-slip class: R9
  • Stand platform counted as a stage: Yes
  • Step/platform covering: Aluminium fluted
  • Number of steps/rungs: 4 levels
  • Step width: 600 mm