Suwmiarka wbudowana IP66 pozioma, zakres pomiarowy: 100mm

Nr art.: 499401 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 233,53 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 66
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 100 mm
odczyt 0,01 mm
granica błędu 0,03 mm
złącze Złącze USB
stopień ochrony IP IP 66
długość całkowita L2 209 mm
długość szyny pomiarowej L1 185 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Technika pomiarowa cyfrowy
masa 390 g
Rodzaj produktu Suwmiarki do wbudowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499401 100
EAN / GTIN 4946368441924
Numer producenta 572-600
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Elektronika z technologią Absoluti duże, czytelne cyfry na wyświetlaczu cyfrowym. Jednorazowe nastawienie w pozycji zerowej, które pozostaje zerem absolutnym aż do następnej wymiany baterii (ok. 1,5 roku). Najwyższa precyzja pomiaru także przy dużych prędkościach procedury. Funkcja ZERO / ABS - ustawienie zerowe do przestawienia pomiarów względnych i absolutnych.
Suwmiarka do wbudowania z elektromagnetycznym, indukcyjnym systemem pomiarowym. Montaż poziomy.

Funkcja:

IP66: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Odpowiednie do zadań pomiarowych i pozycjonowania na maszynach narzędziowych, urządzeniach itp.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód przyłączeniowy nr 497085.