• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Chropowatościomierz Surftest, Typ: SJ411

Nr art.: 499219 SJ411
Rabat
45 475,55 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 390,16 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Złącze USB; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres pomiarowy 800 / 80 / 8 µm
sposób przedstawiania graficznego profil pomiarowy, krzywa BAC, krzywa ADC
złącze Złącze USB; Złącze USB
rejestrowane profile profile pierwotne, chropowatości i falistości, motyw chropowatości i falistości
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 25 (równość 0,3 µm) mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
prędkość pomiaru 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
nacisk pomiarowy 0,75 mN
Promień wierzchołka trzpienia 2 µm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499219 SJ411
EAN / GTIN 4946368849607
Numer producenta 178-580-11D
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Przenośny przyrząd z systemem płaszczyzn odniesienia, z własnym zasilaniem, z dotykowym polem obsługi chronionym przed kurzem i z drukarką.
  • bardzo łatwe, intuicyjne prowadzenie po menu oraz czytelne przedstawianie wyników pomiarów i profili na kolorowym wyświetlaczu 5,7″
  • do wyboru: pomiar za pomocą trzpienia swobodnego lub płozy pomiarowej
  • pomiar chropowatości, falistości oraz profilu pierwotnego
  • funkcje statystyczne i kolorowa ocena tolerancji
  • duża liczba międzynarodowo stosowanych parametrów zgodnych z DIN EN ISO, WDA, JIS, ANSI i MOTIF oraz 16 wprowadzonych języków
  • filtr fazowy Gaussa zgodny z DIN EN ISO 16610-21 (zastąpiła DIN EN ISO 11562)
  • funkcja kompensacji dla pochyleń i promieni
  • funkcja DAT: cyfrowy asystent pomiaru pochylenia do ustawiania zespołu posuwu
  • po wykonaniu tylko jednego pomiaru można wykonać dwa różne obliczenia
  • szybka edycja i dokumentowanie wyników pomiarów, grafik i warunków pomiarów przez podłączoną drukarkę
  • łatwe zapisywanie danych pomiarowych na karcie pamięci SD
  • możliwe jest zapisywanie i przywoływanie wartości kalibracji z pięciu różnych trzpieni.

Zastosowanie:

  • pomiar głębokich rowków
  • pomiar trzpieniem skierowanym do góry
  • pomiar walców z użyciem stopki
  • pomiar chropowatości powierzchni cylindrów - poprzecznie do osi cylindra
  • pomiar z użyciem statywu pomiarowego i stolika niwelacyjnego.

W dostawie:

Zespół posuwu z końcówką standardową, 5 rolki papieru termoczułego nr 499050, zasilacz wtyczkowy, wzorzec kalibracyjny i instrukcja obsługi oraz walizka do przechowywania.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie standardowe nr 499221, statyw pomiarowy nr 499415, zestaw rolek papieru (5 szt.) nr 499050.

Wskazówka:

Bezpłatne oprogramowanie do analizy wyników pomiarów - na zamówienie.
Artykuł dostarczany tylko w Niemczech i w Austrii!