• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Chropowatościomierz, Typ: SJ310

Nr art.: 499207 SJ310
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 386,51 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres pomiarowy 360 µm
sposób przedstawiania graficznego profil pomiarowy, krzywa BAC, krzywa ADC
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
standardy chropowatości DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
prędkość pomiaru 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
z drukarką tak
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Numer producenta 178-570-11D
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Przenośny, niezależny od zasilania sieciowego system z płozą do mierzenia chropowatości powierzchni.
Nacisk pomiarowy 0,75 mN wg DIN / ISO. Inne jednostki napędowe pozwalają na pomiar w wąskich przestrzeniach
i do mocowania na statywach. Korygowany fazowo filtr Gaussa wg DIN EN ISO 16610-21 (zastępuje DIN EN ISO 11562).
Automatyczna ochrona przycisków w transporcie. Funkcja autokalibracji i zintegrowana pamięć warunków pomiarowych.
  • bardzo łatwe, intuicyjne prowadzenie po menu oraz czytelne przedstawianie wyników pomiarów i profili na kolorowym wyświetlaczu 5,7″
  • funkcje statystyczne i kolorowa ocena tolerancji
  • duża liczba międzynarodowo stosowanych parametrów zgodnych z DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI i MOTIF oraz 16 wprowadzonych języków
  • po wykonaniu tylko jednego pomiaru można wykonać dwa różne obliczenia
  • pomiary również w trudno dostępnych miejscach(dzięki oddzielnemu posuwowi) oraz możliwość wykonywania pomiarów w położeniu odwróconym
  • automatyczna funkcja kalibracji / kalibracji wartości średniej z maks. 12 powtórzeń pomiarów
  • możliwość zapisywania do 10 warunków pomiarów
  • szybka edycja i dokumentowanie wyników pomiarów, grafik i warunków pomiarów przez podłączoną drukarkę
  • indywidualna ochrona hasłem
  • łatwe zapisywanie danych pomiarowych na karcie pamięci SD.

W dostawie:

mechanizm posuwu z końcówką pomiarową, zasilacz, wzorzec do kalibracji i torba.
5 rolek papieru do drukarek termicznych nr 499050, 1 para nóżek nr 499220, wielk. FUSS, płoza do przedmiotów płaskich i walcowych nr 499220, wielk. Z-KUFE, zasilacz wtyczkowy i instrukcja obsługi na pamięci USB.

Wyp. dodatkowe:

Przetwornik oraz głowica pomiarowa do małych otworów (od 2,5 mm) nr 499210, płoza do elementów płaskich i walcowych nr 499220, wielk. Z-KUFE, nóżki (2 szt.) nr 499220, wielk. FUSS, adapter do mocowania w wysokościomierzu nr 499220 wielk. H-ADAPT, granitowa podstawa pomiarowa nr 499415, kabel transmisji danych nr 498430, drukarka nr 498701.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Wskazówka:

Bezpłatne oprogramowanie do oceny wyników pomiarów oraz inne adaptery i głowice pomiarowe - na zamówienie.