Laser krzyżowy CLG330-K

Nr art.: 4935472255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Cross laser

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935472255
EAN / GTIN 4058546339012
Numer producenta 4935472255
Numer L L01780 75
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Wyświetla jedną poziomą i dwie pionowe linie laserowe pod kątem 90° oraz punkt pionowy.
  • Wszystkie linie laserowe mogą być aktywowane pojedynczo lub jednocześnie.
  • Zielone linie laserowe zapewniają czterokrotnie lepszą widoczność — precyzyjne wyrównywanie w jasnym otoczeniu
  • Zasięg do 30 m
  • Dwie pionowe linie przecinają się na suficie i są wyrównane za pomocą lasera punktowego.
  • Jest to idealne rozwiązanie do przenoszenia punktów od podłogi do sufitu.
  • Dokładność pomiaru: ±0,2 mm/m
  • Klasa ochrony IP 54: Ochrona przed rozpryskami wody i kurzem
  • Obrotowy, magnetyczny uchwyt ścienny umożliwia stosowanie na powierzchniach metalowych i może być zamocowany na prawie każdej powierzchni dzięki otworowi do zawieszania.
  • Dołączona zielona tarcza poprawia widoczność linii laserowych przy większych odległościach świecenia.
  • Blokada wahadła zapobiega przesuwaniu się i uszkodzeniu wahadła podczas transportu.
  • Za pomocą górnych przycisków można aktywować poszczególne linie laserowe.
  • Gwint ¼˝ do zamocowania na statywie lub zacisku magnetycznym