M18HCC125-801C Hydrauliczna przecinarka

Nr art.: 4933499333
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
Numer artykułu 4933499333
EAN / GTIN 4058546564971
Numer producenta 4933499333
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Akumulatorowe nożyce do kabli FORCE LOGIC™ tną kable aluminiowe, z miedzi i pancerne o średnicy do 125 mm.
  • Regulowany uchwyt boczny, konstrukcja narzędzia typu inline oraz hak do zawieszania umożliwiają łatwe ustawienie w wykopach i dołach.
  • System zamknięcia Quick-Lock umożliwia użytkownikowi łatwe otwieranie i zamykanie zamknięcia bez uciążliwego wyrównywania.
  • Zamknięta głowica tnąca fizycznie oddziela kable, które mają zostać przecięte, od pozostałych.
  • Stopień ochrony IP54 z uszczelnioną pokrywą akumulatora zapewnia najlepszą ochronę przed brudem, kurzem i wilgocią w trudnych warunkach otoczenia.
  • Łatwa wymiana ostrza na miejscu, dzięki czemu nie ma przestojów narzędzia
  • Głowica obracająca się o 180 stopni umożliwia łatwe ustawienie narzędzia w wąskich wykopach.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferuje bezpłatną sieć śledzenia opartą na chmurze oraz platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligentny układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają doskonałą wydajność, czas pracy i trwałość.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 8 Ah
  • Dostarczane w: Walizka transportowa
  • masa z akumulatorem: 16,0 (M18 HB8) kg
  • szczęki tnące: 125 mm
  • siła cięcia: 120 kN
  • Napięcie: 18V
  • Numer UN: UN 3481

W dostawie:

1 x M18 FB8 battery, M12-18 FC charger, transport case