M18FTS210-121B AKUMULATOROWA PIŁA TARCZO

Nr art.: 4933499179
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
Numer artykułu 4933499179
EAN / GTIN 4058546563431
Numer producenta 4933499179
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Piła akumulatorowa zapewnia taką samą moc podczas cięcia wzdłużnego jak porównywalne urządzenie przewodowe – do 190 m zasięgu cięcia w płytach OSB o grubości 19 mm na jednym ładowaniu akumulatora (12,0 Ah).
  • System High Output™ przenosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom wydajności. Większa wydajność i czas pracy zapewniające bezkompromisową gotowość do pracy narzędzi akumulatorowych w zastosowaniach mobilnych
  • Łatwa obsługa przedniego, napędzanego kołem zębatym ogranicznika równoległego, zapewniającego wydajność cięcia 622 mm.
  • Ostrze o średnicy 210 mm umożliwia głębokość skrawania 63 mm pod kątem 90 stopni.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze. ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • Łatwe wyjmowanie klinów rozdzielających i osłony ochronnej
  • Uchwyty ułatwiają transport
  • Możliwość przechowywania wszystkich akcesoriów na urządzeniu
  • Adapter pasuje do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE®.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 12 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 1
  • średnica otworu: 30 mm
  • Dostarczane w: w kartonie
  • masa z akumulatorem: 22,6 (M18 FB12) kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6300 min-1
  • Maks. Głębokość skrawania: 63,5 mm
  • regulacja nachylenia: 47 stopnia
  • Średnica brzeszczotu: 210 mm
  • Wydajność cięcia: 622 mm
  • Napięcie: 18V
  • Numer UN: UN 3481

W dostawie:

1 x M18 FB12 battery, M12-18 FC charger, in box, blade key, push stick, side stop, cutting gauge, kickback guard, riving knife, dust extraction chute, circular saw blade 24 teeth