• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

M12FROS5-0 Akumulatorowa szlifierka mimo

Nr art.: 4933493650
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
Numer artykułu 4933493650
EAN / GTIN 4058546485214
Numer producenta 4933493650
Numer L L01870 118572
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wysokowydajny silnik zapewnia od 6400 do 24 000 ruchów szlifierskich na minutę, co pozwala na szybsze usuwanie materiału.
  • Funkcja orbitująca 5,0 mm zapewniająca skuteczne usuwanie materiału wypełniającego
  • Koło regulacji prędkości z 8 stopniami pozwala ustawić odpowiednią prędkość dla różnych rodzajów materiałów.
  • Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewniająca pracę bez zmęczenia
  • Niewielka waga – tylko 0,95 kg dla samego narzędzia i 1,35 kg z akumulatorem M12™ High Output™ 5,0 Ah
  • Wygodna wymiana talerza podporowego ręcznie, bez dodatkowych narzędzi
  • Funkcja blokady dla wygodnej pracy przez dłuższy czas
  • Złącze odpylające można zamontować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, dzięki czemu nadaje się zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych.
  • Uniwersalna tarcza szlifierska z rzepem umożliwia łatwą wymianę tarcz szlifierskich.
  • Dołączony adapter próżniowy pasuje bezpośrednio do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE®.
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczny układ REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową wydajność, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: Działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • Dostarczane w: w kartonie
  • Ustawienia prędkości: 8
  • masa z akumulatorem: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3200–12000 min-1
  • Rozmiar talerza szlifierskiego / papieru ściernego: 150 mm
  • obwód rezonansowy: 5,0 mm
  • liczba drgań: 6400–24000 min-1
  • Napięcie: 12V
  • Zmienna prędkość: Tak

W dostawie:

No batteries included, no charger included, in box, universal dust extraction adapter, left dust extraction connection, right dust extraction connection