• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wiertarka udarowa PD2E22R

Nr art.: 4933419570
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Impact drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933419570
EAN / GTIN 4002395238613
Numer producenta 4933419570
Numer L L00820 76
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajna wiertarka udarowa o mocy 850 W z 2-biegową przekładnią
  • Elektronika z regulacją prędkości obrotowej i ruchem w prawo i w lewo
  • System antywibracyjny AVS i uchwyt z miękką nakładką Softgrip
  • Wytrzymała metalowa obudowa przekładni
  • Bezpośrednie mocowanie końcówki zmniejsza długość i wagę, poprawiając poręczność podczas prac związanych z wkręcaniem.
  • Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż
  • Metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski o zakresie mocowania od 1,5 mm do 13 mm
  • Kabel sieciowy 4 m
  • Zakres dostawy: Ogranicznik głębokości wiercenia

Cecha szcz.:

  • Średnica wiercenia w betonie: 20
  • Średnica wiercenia dla drewna: 40
  • Średnica wiercenia dla stali: 13
  • Uchwyt wiertarski_zakres mocowania [mm]: 13
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga [kg]: 2,9
  • Pobór mocy [W]: 850
  • Maks. Średnica wiercenia w betonie [mm]: 20
  • Maks. Średnica wiercenia w drewnie [mm]: 40
  • Maks. Średnica wiercenia w stali [mm]: 13
  • maks. Rozpiętość uchwytu wiertarskiego: 13
  • Maks. Liczba uderzeń [min_1]: 40,000
  • wersja produktu: PD2E 22 R
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 4 m, metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm, dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości wiercenia, walizka transportowa

W dostawie:

Mains cable 4 m, 13 mm metal quick-action drill chuck, additional handle with drill depth stop, carrying case.