Piła tarczowa CS60

Nr art.: 4933419225
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Saw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933419225
EAN / GTIN 4002395238361
Numer producenta 4933419225
Numer L L00820 182
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajna uniwersalna piła ręczna o mocy 1600 W
  • Głębokość skrawania do 61 mm
  • Cięcia głębokie i pod kątem do 56°
  • Łatwa w obsłudze dźwignia regulacyjna
  • Wyrzucanie wiórów zapewnia czystą linię cięcia
  • Uchwyt z miękką nakładką zapewniającą niskie wibracje i najwyższy komfort użytkowania
  • Ogranicznik równoległy zapewniający precyzyjne prowadzenie
  • Łatwa wymiana szczotek węglowych
  • Solidna konstrukcja, osłona ochronna z odlewu ciśnieniowego magnezu, osłona wahadłowa i płyta podstawy
  • Zakres dostawy: 24-zębowy brzeszczot HM, ogranicznik równoległy i kabel zasilający 4 m

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 30
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5800
  • Średnica brzeszczotu: 184
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 4,8
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 5800
  • Pobór mocy [W]: 1600
  • wersja produktu: CS 60
  • Średnica brzeszczotu [mm]: 184
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 4 m, brzeszczot HM z 24 zębami, długa prowadnica równoległa

W dostawie:

Mains cable 4 m, 24 tooth carbide saw blade, long rip fence.