Uchwyt boczny PACKOUT z pojemnikiem do p

Nr art.: 4932498647
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
Numer artykułu 4932498647
EAN / GTIN 4058546525163
Numer producenta 4932498647
Numer L L01870 118957
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Możliwość bocznego montażu walizek PACKOUT™ w celu uzyskania indywidualnych możliwości przechowywania Do przechowywania różnych narzędzi, takich jak zestawy bitów, taśmy miernicze, narzędzia ręczne, rękawice lub wiertła Kompatybilne z regałami (przegrodami) PACKOUT™ i pojemnikami PACKOUT™, miseczkami magnetycznymi, zestawami końcówek SHOCKWAVE™. Odporny na uderzenia materiał. Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 12,5 cm
  • Wysokość: 14 cm
  • Długość: 29,4 cm
  • Nośność: 11,3 kg