• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Przegubowa grzechotka 3/8″ 305 mm

Nr art.: 4932479653
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932479653
EAN / GTIN 4058546374471
Numer producenta 4932479653
Numer L L01870 117621
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Konstrukcja z 90 zębami, kąt cofania 4° ułatwiający pracę w ograniczonych przestrzeniach
  • Wszechstronna, blokowana głowica obrotowa: Przełączanie między siedmioma pozycjami blokady a swobodnie ruchomą głowicą
  • Smukła głowica profilowa z płaską dźwignią kierunkową zapewniającą swobodny dostęp do obrabianego elementu
  • Wersja standardowa i długa do optymalnej pracy w ciasnych przestrzeniach montażowych lub dla uzyskania dodatkowej siły dźwigni.

Cecha szcz.:

  • Długość [mm]: 305