Wielomateriałowy BIG HAWG 25 mm – 1 sztu

Nr art.: 4932464921
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
Rodzaj produktu Hole saw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932464921
EAN / GTIN 4058546228668
Numer producenta 4932464921
Numer L L01850 262
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Otwornice wielomateriałowe BIG HAWG™ są idealne dla elektryków, stolarzy, producentów kuchni oraz do zastosowań w branży instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.
  • Opracowany do stosowania w wielu różnych materiałach:
  • Cegła* – odpowiednia do cegieł i pustaków
  • Beton komórkowy*, gazobeton i cegła komórkowa
  • Miękka cegła wapienno-piaskowa o twardości do 30 N/mm²
  • Drewno miękkie, płyta wiórowa, sklejka, płyta MDF
  • Tworzywa sztuczne i płyty pokryte tworzywami sztucznymi
  • *Nie nadaje się do stosowania w twardych materiałach, takich jak beton, granit, średnio twarde do twarde cegły wapienno-piaskowe, kamień naturalny i twarde cegły o twardości powyżej 30 N/mm².

Cecha szcz.:

  • Ilość zębów: 2
  • maks. Głębokość cięcia: 60
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 60
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Big Hawg multi material 25 mm – 1 szt.
  • Liczba zębów: 2