Poziomnica Torpedo kompaktowa 45° 17 cm

Nr art.: 4932459097
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Spirit level

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932459097
EAN / GTIN 4002395283101
Numer producenta 4932459097
Numer L L01850 604
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pole magnetyczne magnesów ziem rzadkich jest przekierowywane przez płytkę żelazną, co sprawia, że jest wzmocnione i zapewnia optymalną siłę trzymania.
  • Łatwa do odczytania nachylenie dzięki dodatkowym pierścieniom (10 mm lub 20 mm na metr) w każdym kierunku
  • Wzmocnione libelle akrylowe zapewniające długą żywotność
  • Łatwe nakładanie na spawane materiały okrągłe dzięki wycięciu na spoiny spawalnicze
  • Rowek w kształcie litery V ułatwiający zakładanie na rury i materiały okrągłe
  • Skala pomiarowa z oznaczeniami laserowymi do szybkiego pomiaru długości do 15 cm
  • Kompaktowa konstrukcja ze ściętym końcem ułatwiającym przechowywanie w kieszeni

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Poziom torpedy Billet