• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wiertła Forstnera – KASETA (5 sztuk)

Nr art.: 4932373379
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
Rodzaj produktu Wood drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932373379
EAN / GTIN 4002395349241
Numer producenta 4932373379
Numer L L01860 49
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Końcówka centrująca do precyzyjnego wiercenia, cięcie boczne do wiercenia otworów ślepych bez wyrywania i z zachowaniem wymiarów oraz otworów koncentrycznych we wszystkich miękkich i twardych gatunkach drewna naturalnego.
  • Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 7483

Cecha szcz.:

  • średnica uchwytu: 9,5
  • Dostarczone: drewniana skrzynia
  • Zawartość: ⌀ 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
  • Zawartość opakowania: 5
  • wersja produktu: Zestaw FD – 5 szt.
  • uchwyt trzpienia: 9,5 mm trzpień okrągły

W dostawie:

Diameter 15 / 20 / 25 / 30 / 35