Wiertło spiralne 32X230 mm do drewna

Nr art.: 4932373368
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
32 mm
długość całkowita 230 mm
Rodzaj produktu Wood drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932373368
EAN / GTIN 4002395348534
Numer producenta 4932373368
Numer L L01850 1918
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Heavy Duty precyzyjne wiercenie w miękkim i twardym drewnie, dużych profilowanych belkach, belkach, deskach podłogowych, płytach wiórowych i sklejce.
  • Lewis-Wendel do szybkiego usuwania wiórów
  • Z chwytem sześciokątnym zapewniającym pewne mocowanie w uchwycie wiertarskim

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 155
  • średnica uchwytu: 11
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: AD 32 x 230 – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: 11 mm HEX
  • wyposażenie standardowe: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R