{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | VIPER | |
| sensor kamery | CMOS | |
| ⌀ sondy | 2,8 mm | |
| długość sondy | 3 000 mm | |
| kąt otwarcia | 90 stopni | |
| kierunek patrzenia | 0 stopni | |
| Zakres ostrości | 3 mm - 50 mm | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| wielkość wyświetlacza | 4,3 cal | |
| Atrybut nazwy produktu | ⌀ 2,8 mm | |
| Rodzaj produktu | Endoskopy |
| Numer artykułu | 492791 3000 | |
| EAN / GTIN | 2050002074361 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |