Mikroskop stereoskopowy Lynx EVO z kątowym układem optycznym LED, Typ: ERGO

Nr art.: 491866 ERGO
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta EVO503
statyw statyw stołowy
powiększenie (x-razy) przy widoku ukośnym 4,2 - 42
powiększenie (x-razy) przy widoku prostopadłym 6,8 - 68
Odległość robocza podczas obserwacji pod kątem 35,5 mm
Odległość robocza podczas obserwacji prostopadłej 56,5 mm
wysięg osi optycznej 200 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 100 - 240 V
masa 15,3 kg
Rodzaj produktu Bezokularowy przyrząd optyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491866 ERGO
EAN / GTIN 2050001956781
Producent/osoba odpowiedzialna Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Opis

Wykonanie:

Bezokularowy mikroskop stereoskopowy do obserwacji i analizy komponentów i próbek w trójwymiarze. Opatentowany stereoskopowy układ optyczny Dynascope® tworzy trójwymiarowy obraz o najwyższej jakości. Unikalny, bezokularowy układ optyczny Lynx EVO umożliwia użytkownikowi wygodną pozycję podczas pracy, a dzięki temu znacznie bardziej efektywną pracę.
  • Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
  • Powiększenie regulowane bezstopniowo w zakresie 6× – 60× można zwiększyć do 120× stosując dodatkowe obiektywy.
  • ergonomiczne. Kompaktowe wymiary do małych obszarów roboczych. Doskonała stabilność przy dużych powiększeniach.
  • Stojak słupowy wieloosiowy. Precyzyjny i solidny, idealny do zastosowań przemysłowych, w których potrzebna jest możliwie jak największa powierzchnia robocza.
  • Duża odległość robocza zapewnia niemęczącą obróbkę komponentów.
  • Doskonała ergonomia. Niemęcząca praca dzięki naturalnej, wyprostowanej postawie, brak ograniczeń ruchów głowy i odczuwalne zmniejszone zmęczenie oczu.
  • Wysoka jakość obrazu dzięki obrazom o wiernych barwach i dużej rozdzielczości, bogatym w szczegóły, o wysokim kontraście.

Układ optyczny 360° zapewnia widoczność dookoła dla lepszej obserwacji szczegółów i kontroli szczegółów ukrytych w elementach pionowych. Niemęczące przestawianie się z obserwacji pod kątem na tradycyjną obserwację pionową.

Zastosowanie:

Do kontroli oraz wszystkich prac w zakresie produkcji, w przypadku których wymagana jest duża odległość robocza i wysoka jakość obrazu. Do obróbki pod mikroskopem, a także do długotrwałej pracy bez zmęczenia. Przyrząd idealny również dla osób noszących okulary.

W dostawie:

Głowica projekcyjna z obiektywem, zoom 10: 1 Oświetlenie diodowe, ze ściemniaczem.
Statyw stołowy ze zdejmowanym nośnikiem obiektu.

Wyp. dodatkowe:

Smart Cam (mit Software) nr 491867, szablony.
Stół przesuwny 100×100 mm z powierzchnią z tworzywa sztucznego i podświetleniem LED.