• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Malleable Cast Iron Clamp VIRIDIS with Steel Lever Handle, max. 160 mm spread, 80 mm reach

Nr art.: 490K0160-080
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 490K0160-080
EAN / GTIN 4027474002657
Numer producenta 490K0160-080
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The malleable cast iron clamps VIRIDIS with steel handle grip of the series 490K are used for pressing and holding multiple workpieces in crafts, industry, and workshops. The steel sliding piece allows high tension force to be achieved. The vibration-free fixed and sliding arms made of malleable cast iron guarantee efficient and precise work. The series 490K features a handle grip that allows for particularly tight fastening.
  • Tensile strength up to 7,000 N
  • The pressure plate with integrated spindle locking prevents loosening during vibrations on the workpiece.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 131 mm
  • Total width [inch]: 5 3/16
  • Spare parts available: Yes
  • Span (max.) [mm]: 160 mm
  • Span (max.) [inch]: 6 5/16
  • Total length [mm]: 230 mm
  • Total length [inch]: 9 1/16
  • Handle material: tool steel
  • Single-hand version: No
  • With slip resistance: Yes
  • Jaws material: malleable cast iron
  • Throat [mm]: 80 mm
  • Jaw length [mm]: 36 mm
  • Jaw length [inch]: 1 7/16
  • Jaw width [mm]: 24,5 mm
  • Clamping force [N]: 2.700 Nm
  • Cross section of the slide rail [mm]: 22 x 6
  • Jaw width [inch]: 15/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 160 mm / 80 mm