• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

150 mm x 24 TPI – 5 szt. brzeszczot do p

Nr art.: 48475186
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
Numer artykułu 48475186
EAN / GTIN 045242368280
Numer producenta 48475186
Numer L L01870 118744
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zoptymalizowana geometria zębów zapewniająca szybkie cięcie i większą trwałość
  • Jakość bimetalu z 8% zawartością kobaltu zapewnia najlepszą wydajność cięcia i trwałość.
  • TOUGH NECK™ – wytłoczenie na uchwycie wzmacnia ostrze w najsłabszym miejscu
  • Cienki arkusz o grubości 0,90 mm, idealny do szybkiego i elastycznego cięcia

Cecha szcz.:

  • Długość listków: 150 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w rurze metalowej: 8–100 mm
  • Maks. Wydajność cięcia metali nieżelaznych: 0,5–3 mm
  • Maks. Głębokość skrawania w stali: 0,5–3 mm
  • Nr ref.: S918AF/S922AF
  • Wydajność cięcia stali nierdzewnej: 0,5–1,5 mm
  • liczba zębów na cal: 24
  • podziałka zębów: 1 mm