• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Pojedyncze wałeczki pomiarowe, ceramiczne klasa dokładności 1, Typ: 1

Nr art.: 483925 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,72 PLN /szt.
  • 88,13 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2269

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2269
Klasa tolerancji 1
wymiar nominalny 0,50 mm - 0,99 mm
skok 0,01 mm
długość kołków pomiarowych 40 mm
materiał ceramika przemysłowa (tlenek cyrkonu ZrO2)
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483925 1
EAN / GTIN 2050001940995

Opis

Wykonanie:

Z ceramiki przemysłowej o wysokim stopniu czystości (dwutlenek cyrkonu ZrO2). Obie strony stępione przez sfazowanie krawędzi. Od ⌀ 5,01 mm z oznaczeniem wymiaru na powierzchni czołowej.
Klasa tolerancji 1 : ⌀ wałeczków ± 0,001 mm.

Zaleta:

  • dwukrotnie twardsze niż stal na sprawdziany
  • mniejsza rozszerzalność cieplna
  • nierdzewna i kwasoodporna
  • nie jest potrzebne odtłuszczanie przed użyciem
  • nie jest potrzebne natłuszczanie po użyciu.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483925, wielk. 3 4,35.