Pojedyncze wałeczki pomiarowe, nierdzewne klasa dokładności 1, typ: 0

Nr art.: 483915 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 88,22 PLN /szt.
  • 24,74 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2269

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2269
Klasa tolerancji 1
wymiar nominalny 0,301 mm - 0,499 mm
skok 0,001 mm
twardość 58 – 62 HRC
długość kołków pomiarowych 40 mm
Rodzaj produktu Sprawdzian wałeczkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483915 0
EAN / GTIN 2050002070806
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Wałeczek pomiarowy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowany (58-62 HRC) i odpuszczany. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej, od ⌀ 3,00 – na powierzchni czołowej. Od ⌀ 1,00 jedna strona sfazowana.

Wskazówka:

Przy zamawianiu proszę podać dodatkowo pożądaną ⌀, np nr 483915 wielk. 5 10,008.