406 C/2 87 Gage block set, ceramic, grade 2

Nr art.: 4800017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 2
materiał Keramik
liczba płytek wzorcowych 87
Rodzaj produktu Gauge block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4800017
EAN / GTIN 4059192027544
Numer producenta 4800017
Numer L L40110 356
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Advantages of ceramic:
  • For use in metrology rooms as well as harsh workshop environment
  • Practical properties: easy to slide, corrosion-free, no need to preserve, lightweight and very scratch-resistant
  • Corrosion-resistant. Ceramic is also highly resistant to lyes, acids, oil, grinding water and other aggressive media
  • Damage to measuring surfaces from scratches or outbreaks causes no burring. The slide function and dimensional stability are retained
  • Extremely wear-resistant. The longest idle periods and highest stability of all gage block materials. Allows for significantly longer gage monitoring intervals
  • Coefficient of expansion similar to that of steel. Therefore there are no usage restrictions, in manufacturing or in the laboratory, even in extreme temperature conditions
  • Ceramic is antistatic, anti-magnetic and not electrically conductive

Opis:

406 C Gauge block set ceramic
  • 87 pieces
  • Tolerance class: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Wooden case with clear labelling strips, Mahr calibration certificate

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Parallel gauge block set ceramic
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product type: 406 C
  • Quantity per set: 87 Stück
  • Tolerance class: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650