Zestaw szczelinomierzy taśmowych W uchwycie ściennym, Typ: 0,01-0,25

Nr art.: 478440 0,01-0,25
Rabat
1 311,18 PLN
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

tolerancja T3
Norma norma zakładowa
długość 330 mm
wysokość 110 mm
głębokość 100 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478440 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197524256
Numer producenta 478440 0,01-0,25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

15-częściowy zestaw w metalowym uchwycie ściennym. Szczelinomierze taśmowe w pudle z tworzywa sztucznego.

Zawartość:

Po 1 rolce szczelinomierzy nr 478502: 0,01 do 0,1 (stopniowane co 0,01)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

W dostawie:

Elementy mocujące i oprawka szczelinomierzy nr 478510.