Narzędzie odryglowujące ∙ połączenia wtykowe ∙ VAG ∙ 191 mm

Nr art.: 4675-2
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
Rodzaj produktu Two-leg extractor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4675-2
EAN / GTIN 4000896244348
Numer producenta 4675-2
Numer L L60140 5514
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Damage-free unlocking of electrical plug connections on various components and sensors
  • Extra-long blade, curved at the head allows access to hard-to-reach places
  • Head offset 20 mm
  • VAG group plug connections ∙ SCANIAMAN TGE / TGX model year 2020→, e.g. injectors ∙ rail pressure sensors ∙ fluid level sensors ∙ ignition coils ∙ vacuum sensors ∙ brake wear sensors ∙ pressure regulators ∙ lighting systems
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 191 mm
  • Length l1: 132 mm