Taśmy miernicze stalowe V2A, do obwodów i średnic, maksymalny zakres pomiarowy: 950mm

Nr art.: 465682 950
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 255,52 PLN /szt.
  • 327,41 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy dla ⌀ 20 mm - 300 mm
zakres pomiaru obwodów 60 mm - 950 mm
szerokość taśmy 16 mm
grubość taśmy 0,2 mm
odczyt 0,1 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 465682 950
EAN / GTIN 2050001061782
Numer producenta 62000027
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Taśma miernicza stalowa CJU do pomiaru obwodów i średnic. Taśma ze stali sprężynowej wyposażona na powierzchni wierzchniej w dwie wykonane laserem podziałki do pomiaru obwodów i średnic. Odstępy między kreskami podziałki 1 mm. Działka elementarna noniusza 0,1 mm. Błędy graniczne wg DIN 866.
taśma ze stali nierdzewnej V2A.

Wskazówka:

Taśmy miernicze C z odczytem co 0,05 mm i taśmy miernicze powlekane, czarne, dostępne na zapytanie. Wersja stacjonarna CJU na zamówienie.