Wsuwany trzpień frezarski z otworami na chłodziwo i uchwytem HSK DIN69893

Nr art.: 4561306
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Milling cutter spigot

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4561306
EAN / GTIN 7291075278521
Numer producenta 4561306
Numer L L24120 381

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 58 mm, długość ciała (LB): 50 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 100 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 27 mm, rozmiar trzpienia (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 58 mm
  • Długość korpusu (LB) 50 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 21 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 100 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 27 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Rozmiar trzonka (SS) 100