Hydrauliczny uchwyt rozprężny z mocowaniem MAS-BT w formie ADB

Nr art.: 4559265
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Hydraulic clamping chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4559265
EAN / GTIN 7291075255447
Numer producenta 4559265
Numer L L24120 1853

Opis

Opis:

  • Hydrauliczny uchwyt rozprężny, średnica korpusu (BD): 60 mm, długość ciała (LB): 47,5 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 60 mm
  • Długość korpusu (LB) 47,5 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Długość wspornika (LPR) 110 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50