• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Hydrauliczny uchwyt rozprężny z mocowaniem MAS-BT w formie ADB

Nr art.: 4559239
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Hydraulic clamping chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4559239
EAN / GTIN 7291075255188
Numer producenta 4559239
Numer L L24120 1132

Opis

Opis:

  • Hydrauliczny uchwyt rozprężny, średnica korpusu (BD): 28 mm, długość ciała (LB): 29 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 8 mm, rozmiar trzpienia (SS): 30

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 28 mm
  • Długość korpusu (LB) 29 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 8 mm
  • Długość wspornika (LPR) 64 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 30