• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Uchwyt narzędziowy DIN 69871 z trzpieniem COMBI DIN 6358.

Nr art.: 4538023
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Milling cutter spigot

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4538023
EAN / GTIN 7291075127928
Numer producenta 4538023
Numer L L24120 1861

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 70 mm, długość ciała (LB): 60 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 70 mm
  • Długość korpusu (LB) 60 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 27 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40