DIN6359 / DIN1835 Forma B Uchwyty Weldon do frezów walcowo-czołowych z uchwytem BT MAS-403 ADB

Nr art.: 4511445
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Short drill chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4511445
EAN / GTIN 7291075130379
Numer producenta 4511445
Numer L L24120 1172

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 35 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 10 mm, długość całkowita (OAL): 108,4 mm, rozmiar trzpienia (SS): 30

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 35 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 10 mm
  • Długość całkowita (OAL) 108,4 mm
  • Długość wspornika (LPR) 60 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 30