Uchwyt termokurczliwy zgodny z BT MAS-403 Uchwyt do narzędzi pełnowęglikowych

Nr art.: 4504586
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Shrink-fit chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4504586
EAN / GTIN 7291075188417
Numer producenta 4504586
Numer L L24120 1317

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 60,28 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 10 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 60,28 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 10 mm
  • Długość wspornika (LPR) 112 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40