844 Tk Ball Anvil - Ø4.835mm, L=7.3mm, Carbide (2 Req'd)

Nr art.: 4502655
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Rodzaj produktu Measuring insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4502655
EAN / GTIN 4059192024857
Numer producenta 4502655
Numer L L40100 1349
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Measuring ball made of carbide
  • With cylindrical mounting shank and retainer ring which allows free rotation inside the bore of measuring arms 844 Te
  • Manufacturing tolerance ball ± 2 µm

Opis:

844 Tk ball measuring insert 4.835 mm
  • Tungsten carbide
  • Taper shank diameter 3.5 mm
  • Shaft length 6 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Universal measuring devices
  • Product group name: Multimar
  • Product name: Ball measuring insert
  • Application: Particularly suitable for measuring helical internal and external gears Use on convex contours Use for taper measurements
  • Product type: 844 Tk
  • Dimension H: 7.3 mm
  • Shank length: 6 mm
  • Dimension d in mm: 4.835 mm