• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym 165 mm

Nr art.: 44618
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
Rodzaj produktu Blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44618
EAN / GTIN 4010995446185
Numer producenta 44618
Numer L L60070 4490
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 173 x 29 x 28 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do precyzyjnego, szybkiego i bezpiecznego usuwania płaszcza ze wszystkich popularnych kabli o przekroju okrągłym o średnicy 4 mm – 28 mm.
  • ø 4 - 28 mm
  • Trzon zapasowy w rękojeści
  • Regulacja cięcia obwodowego i wzdłużnego
  • Zatyczka zabezpieczająca
  • Płynne ustawianie głębokości cięcia
  • Podczas instalacji układów elektrycznych konieczne jest bardzo częste przycinanie i usuwanie kabli. W wyposażeniu nie może więc brakować narzędzia do usuwania płaszcza z kabli. Narzędzie do usuwania płaszcza marki Wiha gwarantuje precyzyjne, szybkie i bezpieczne usuwanie płaszcza. Dzięki bezstopniowo regulowanej głębokości cięcia możliwe jest wygodne usuwanie płaszcza z kabli o wszystkich popularnych okrągłych przekrojach od 4 mm do 28 mm. Ponadto narzędzie automatycznie przechodzi z cięcia obwodowego na wzdłużne dzięki samoobrotowemu nożykowi wewnętrznemu. Samonapinający zacisk zabezpieczający zapewnia również bezpieczne prowadzenie kabli. Podczas transportu i składowania osłona zabezpieczająca zakrywa nóż z ostrzem hakowym. Dzięki dużej średnicy rękojeści narzędzie do usuwania płaszcza idealnie leży w dłoni podczas użytkowania. Dodatkowo rękojeść narzędzia wyposażona jest w ostrze rezerwowe.