Zestaw trzpieni pomiarowych, duży, liczba trzpieni: 17

Nr art.: 445267 17
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba trzpieni Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 17
Rodzaj produktu Trzpień pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Numer producenta 00760148

Opis

Pasuje do:

TESA-HITE magna nr 445240, TESA-Hite magna nr 445260, TESA HITE nr 445245, TESA HITE nr 445261, TESA MICRO-HITE nr 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M nr 445275; 445290, TESA-HITE plus M nr 445270.

Zawartość:

Pręt pomiarowy ⌀ 6 mm, promień 2,5 mm: nr 445458, wielk. 2,5.
Kulka z HM ⌀ 3 mm; 10 mm: nr 445455 rozm. 3; 10
Płytki z HM ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: nr 445456 rozm. 4,5; 14; 19
Walcowa powierzchnia pomiarowa z HM ⌀ 2 mm: nr 445457 rozm. 2
Baryłkowa powierzchnia pomiarowa z HM ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: nr 445459 rozm. 2,2; 4,5; 9,7
Walcowa powierzchnia pomiarowa ⌀ 10 mm; długość 12 mm: nr 445460 rozm. 10
Uchwyty trzpieni pomiarowych długość 25 mm; 75 mm; 150 mm: nr 445461 rozm. 25; 75; 150
Wałeczek z HM i kulki z HM ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: nr 445462 rozm. 1; 2; 3

W dostawie:

Z pojemnikiem z tworzywa sztucznego.