• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Rozwiertaki jednoostrzowe do otworów przelotowych

Nr art.: 4445264
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Phillips bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4445264
EAN / GTIN 7291075222715
Numer producenta 4445264
Numer L L24220 93

Opis

Opis:

  • Rozwiertaki z wymiennymi krawędziami tnącymi, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 26 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 4,0, długość całkowita (OAL): 221 mm, długość efektywna (LU): 160 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica ostrza (DC) 26 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 22,5 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 4.0
  • Długość całkowita (OAL) 221 mm
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 160 mm