Rozwiertaki jednoostrzowe do otworów przelotowych

Nr art.: 4445260
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Phillips bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4445260
EAN / GTIN 7291075222678
Numer producenta 4445260
Numer L L24220 87

Opis

Opis:

  • Rozwiertaki z wymiennymi krawędziami tnącymi, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 22 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 3,0, długość całkowita (OAL): 191 mm, długość efektywna (LU): 130 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica ostrza (DC) 22 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 17 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 3.0
  • Długość całkowita (OAL) 191 mm
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 130 mm