Przyrządy do pomiarów bicia ze szlifowaną powierzchnią pomiarową, bez czujnika, wysokość ostrzy: 50mm

Nr art.: 443000 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość ostrzy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przesunięcie boczne lub wysokościowe koników ±0,01 mm
wysokość ostrzy 50 mm
rozstaw kłów maksymalny 200 mm
⌀ tulei wrzecionowej 16 mm
⌀ kolumny 16 mm
wysokość kolumny 150 mm
⌀ ramienia poprzecznego 16 mm
długość ramienia poprzecznego 60 mm
wys. całk. bez statywu pomiarowego 110 mm
szerokość rowka teowego H7 10 mm
długość podstawy 350 mm
szerokość podstawy 100 mm
maksymalna obciążalność na parę 10 kg
masa 8 kg
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169
Producent/osoba odpowiedzialna mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy:z dokładną regulacją i otworem uchwytu 8 H7. Ramię poprzeczne można dowolnie ustawiać na wysokości i we wszystkich kierunkach.Koniki:przesuwne. Lewy konik z kłem stałym, prawy konik - z ruchomym.Ława pomiarowa:dokładnie szlifowana, z 2 rowkami teowymi. Do mocowania koników (tolerancja H7) lub statywu pomiarowego.Płaskość wg DIN 874.

Zastosowanie:

Do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego, a także do pomiarów porównawczych równoległości i średnicy.

W dostawie:

Ława, statyw pomiarowy.
koniki bez pryzm.