Podstawy statywu z precyzyjną regulacją, Typ: S

Nr art.: 442125 S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja magnes włączany
gwint przyłączeniowy M5
usytuowanie gwintu przyłączeniowego w środku
siła przyczepności 320 N
długość 40 mm
szerokość 30 mm
wysokość 35 mm
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442125 S
EAN / GTIN 7290005399848

Opis

Wykonanie:

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr.
silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.

Pasuje do:

ramionprzegubowychnr 442110 i 442114.