Ramiona przegubowe 3D, Typ: 600

Nr art.: 442110 600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość ramienia przegubowego L1 287 mm
długość ramienia przegubowego L2 223 mm
⌀ gwintu zewnętrznego dolnego M10×1,25
⌀ gwintu wewnętrznego górnego M6
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442110 600
EAN / GTIN 7290005395215

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.