• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na stopie magnetycznej, Typ: N0

Nr art.: 441195 N0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ramienia poprzecznego D1 8 mm
długość ramienia poprzecznego L1 110 mm
⌀ kolumny D2 10 mm
wysokość kolumny L2 120 mm
gwint przyłączeniowy Gwint zewnętrzny M5
siła przyczepności 320 N
długość stopy magnetycznej 40 mm
szerokość stopy magnetycznej 30 mm
wysokość stopy magnetycznej 35 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318

Opis

Wykonanie:

3-punktowy mechanizm zaciskowy zespołu dźwigni pomiarowych, z bardzo krótkimi odcinkami mocowania, zwiększa komfort obsługi. Bardzo niewielka siła zapewnia stały i stabilny zacisk.
Solidny układ dźwigni zapewnia wysoką sztywność układu. Uchwyty Vario do przyrządów pomiarowych z trzpieniami o ⌀ 6mm, 8 mm, 3/8 cala, czujników dźwigienkowo-zębatych z prowadnicami typu jaskółczy ogon i czujników zegarowych z uchem na tylnej ścianie.
z precyzyjną regulacją na stopie magnetycznej. Zaleta przy regulowaniu czujników dźwigienkowo-zębatych, gdyż siła rąk nie przenosi się bezpośrednio na układ dźwigni.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czujników zegarowych nr 440401.