Hydrauliczne statywy magnetyczne (ze stopą) z mechaniczną regulacją precyzyjną na podstawie, wysięg: 300mm

Nr art.: 440790 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 300 mm
gwint przyłączeniowy Gwint zewnętrzny M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego w środku
siła przyczepności 800 N
długość stopy magnetycznej 60 mm
szerokość stopy magnetycznej 50 mm
wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440790 300
EAN / GTIN 4260180710014
Numer producenta 104319
Producent/osoba odpowiedzialna Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna do obsługi czujnika zegarowego. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętło można dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Ramiona przegubowe na mocowaniu czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°.Gniazdo do mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.
podstawa magnetyczna ze stopą pryzmową, mocny magnes trwały, przełącznik do włączania i wyłączania magnesu, którego siła przyciągania oddziałuje przez płaską, tylną ściankę i pryzmatyczną podstawę stopy magnesu.
dodatkowo z czułym, hydraulicznym układem precyzyjnej regulacji na stopie magnetycznej, do zastosowań wymagających wysokiej dokładności .

Wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Po zaciśnięciu możliwa do zrealizowania jest różnica temperatury wynosząca maksymalnie 15 °C bez dużych wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.