• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Combination wrench, 23 mm

Nr art.: 440.23
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.23
EAN / GTIN 3148517681088
Numer producenta 440.23
Numer L L60130 986
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standard spanner for all common applications
  • High mechanical performance combined with small dimensions for compliance with aviation standards
  • Ring head bevelled at 15° for better access for series bolting or flush bolting
  • . flush bolts
  • OGV® profile for powerful, gentle nut tightening
  • Fork head bevelled at 15°
  • Optimised clevis handle geometry improves accessibility
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 49.0
  • B1 [mm]: 33.6
  • C1 [mm]: 13.8
  • E [mm]: 8.7
  • E1 [mm]: 13.8
  • E2 [mm]: 9.3
  • L [mm]: 257
  • [g]: 255