• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Combination wrench metric 21 mm Safety Lock System

Nr art.: 440.21SLS
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.21SLS
EAN / GTIN 3662424027758
Numer producenta 440.21SLS
Numer L L60130 9324
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental dropping
  • Special securing by means of swaged steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights
  • Standard spanner for all common applications
  • High mechanical performance combined with small dimensions to comply with aviation standards
  • Ring head bevelled at 15° for better access for serial bolting or. flush bolts
  • OGV® profile for powerful, gentle nut tightening
  • Fork head bevelled at 15°
  • Optimised clevis handle geometry improves accessibility
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 45.4
  • B1 [mm]: 30.9
  • C1 [mm]: 12.8
  • E [mm]: 7.8
  • E1 [mm]: 12.8
  • E2 [mm]: 8.8
  • L [mm]: 233
  • [g]: 230