{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | Norma zakładowa | |
| zakres pomiarowy | 90 mm - 120 mm | |
| odczyt przełączany co | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| granica błędu | 0,04 mm | |
| dokładność powtórzeń | 0,02 mm | |
| złącze | Złącze USB; Interfejs Bluetooth®; Złącze Digimatic | |
| stopień ochrony IP | IP 67 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
| ⌀ kulki czujnika z HM | 2 mm | |
| minimalna szerokość rowka | 2,5 mm | |
| maksymalna głębokość rowka | 8,5 mm | |
| maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) | 127 mm | |
| nacisk pomiarowy | 1,3 N - 1,8 N | |
| zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Rodzaj produktu | Macki do pomiarów wewnętrznych |
| Numer artykułu | 438979 90-120 | |
| EAN / GTIN | 2050002053229 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |